塩ビ 棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
383件の「塩ビ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 棒 塩ビ」、「アクリル 溶接」、「塩ビ溶接棒」などの商品も取り扱っております。
1本(2m)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


泰和電気工業硬質塩ビ棒
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質 硬質塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
32日以内出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm) 3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ丸棒
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 材質 塩ビ 軟化温度(℃) 【ビカット】JISK7206/B法(50N):75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い三角棒です
1枚
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合 プラジェット全機種 トラスコ品番 805-2486 適合機種 プラジェット全機種 種別 硬質熔接棒 寸法(mm) Φ3×300 全長(mm) 300 透明 タイプ 硬質 径(Φmm) 3 素材 塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10本)
599 税込659
当日出荷


1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様 【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質 耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa) JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2) JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃) 【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応) 対応 曲げ応力値(MPa) JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 15×15×500(L) 質量(g) 150 アズワン品番 64-2210-64
1本
665 税込732
当日出荷

タキロンシーアイ接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm) 1000
1セット(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 丸棒 材質 MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)